Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistole Ecoline E:M22 AG; ST-28-900 "K"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pistole Ecoline E:M22 AG; ST-28-900 "K"
Pistole Ecoline E:M22 AG; ST-28-900 "K"
Pistole Ecoline E:M22 AG; ST-28-900 "K"
Pistole Ecoline E:M22 AG; ST-28-900 "K"
Pistole Ecoline E:M22 AG; ST-28-900 "K"
Pistole Ecoline E:M22 AG; ST-28-900 "K"
Artikel-Nr.:
     580-11947
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     507001951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
hochdruckpistole

Professionelle Pistole R+M EcoLine No. ONE mit Strahlrohr 900 mm Stahl verzinkt, Isolierung ST-28 Cool & Compact 300 mm

und Düsenschutz ohne Mundstück passend für Hochdruckreiniger von Kärcher oder Kränzle.

Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C 


  • Eingang : M22 Aussengewinde
  • Ausgang : Düsenschutz für Mundstück
  • Druck max.: 250bar 
  • Durchfluß max.: 45 l/min 
  • Temperatur max.: 150°C
  • 900mm Lanze mit Isolierung 300mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,68*
€ 80,31*
Lager 580
3
€ 5,00*
ab € 40,87*
€ 80,82*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.