Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahler Hobby mit 3m Ansaugschlauch, Rohr 300mm, Bajonett Kärcher, max. 150


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sandstrahler Hobby mit 3m Ansaugschlauch, Rohr 300mm, Bajonett Kärcher, max. 150
Sandstrahler Hobby mit 3m Ansaugschlauch, Rohr 300mm, Bajonett Kärcher, max. 150
Sandstrahler Hobby mit 3m Ansaugschlauch, Rohr 300mm, Bajonett Kärcher, max. 150
Sandstrahler Hobby mit 3m Ansaugschlauch, Rohr 300mm, Bajonett Kärcher, max. 150
Artikel-Nr.:
     580-12545
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     52091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nassstrahleinrichtung
Nassstrahlrohr
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Ein praktisches Zubehör für ihren Hochdruckreiniger um unerwünschte Verschmutzungen an Metallteilen, Steinen oder ähnlichem zu entfernen.

- 300mm Strahlrohr 

- Ansaugschlauch 3 Meter für Strahlmittel, Körnung 0,2 - 0,8mm

- Bajonettanschluss für Kärcher Hobby Pistolen 

- max. 150 bar

Funktionsweise :

Das 300mm lange Strahlrohr wird mit dem Steckanschluss an die Pistole Ihres Hochdruckreinigers angeschlossen der Ansaugschlauch wird in das Strahlgut gesteckt.

Wenn die Hochdruckpistole gedrückt wurd schießt das Wasser durch das Strahlrohr, durch den dabei entstehenden Unterdruck (Venturi) wird dass Strahlmittel angesaugt, und mischt sich vor der Düse mit dem Wasser.


  • Eingang: Kärcher Bajonett
  • Länge: 3m
  • Druck: max. 150 bar
  • Hersteller kompatibel: Kärcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,63*
€ 98,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,38*
€ 77,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,58*
€ 74,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,85*
€ 68,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,81*
€ 67,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 53,01*
€ 63,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 49,23*
€ 58,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.