| |
|
| Artikel-Nr.: 580-1255 Herst.-Nr.: 106995500 EAN/GTIN: 5904235007214 |
| |
|
| | |
| Handgriff mit Ventil und Teleskoplanze 700 - 1350 mm Kompatibel mit folgenden Marolex Sprayern: - hobby
- profession
- profession+
- titan
- movi
- vx x-line
- rx x-line
- fx x-line
- industry
- industry acid
Chemische Beständigkeit: - Insbesondere bei Mineralölen
- aliphatischen Kohlenwasserstoffen (Benzin, Butan, Propan, Erdgas)
- synthetischen Hydraulikflüssigkeiten, Aromaten (Benzol, Tuluol)
- chlorierten Kohlenwasserstoffen
- Fluss- und Salpetersäuren, sowie sonstigen anorganischen Säuren in Konzentration vom max. 10%
- Schwefelsäure u. Phosporsäure nur in Konzentrationen von max. 30%
- Flächendesinfektionsmittel z.B. auf Natruimhypochlorid-Basis (max. 20%)
Nicht oder bedingt beständig gegenüber: - Bremsflüssigkeiten auf Glykol-Basis,
- Polare Lösungsmittel,
- Skydrol 500 und 7000,
- Basen, darunter Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid,
- kurzkettige organische Säuren, darunter Essigsäure, Alkohole, Ether,
- Aldehyde und Ketone
- Chlorprodukte zur Desinfektion, darunter Natriumhypochlorit
- organische Lösungsmittel, darunter Ethylacetat und sonstige brennbare Flüssigkeiten mit einer Temperatur von über 40°C, klebrige und dickflüssige Flüssigkeiten sowie Lösungen, die
Ablagerungen hinterlassen. |
| | |
| | | |
| |