Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TurboDevil TD75ss Industrial ohne Pistole, E=Stecknippel KW, max. 275bar, max. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TurboDevil TD75ss Industrial ohne Pistole, E=Stecknippel KW, max. 275bar, max. 1
TurboDevil TD75ss Industrial ohne Pistole, E=Stecknippel KW, max. 275bar, max. 1
Artikel-Nr.:
     580-12568
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     521075303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
bodenwäscher

»  Speziell für den professionell industriellen Einsatz»  Für Heißwassereinsatz bis 120 °C. 2000 U/min bei 5 - 120 °C

»  Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine

»  Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet

»  Garantiert vibrationsarmer, sicherer Lauf

»  Geeignet für Anwendungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich 

» Einsatz eines besonders hochwertigen, 3-fach gelagerten Drehgelenks mit Keramik Dichtelementen für hohe Haltbarkeit und extrem lange Beanspruchung

» Lenkrollen aus Edelstahl 

Komplett Edelstahl. Mit verstärkter Haube und teilbarem Fahrbügel. Hochleistungsdrehgelenk Edelstahl. Roboter geschweißter Präzisionsrotorarm. 4 Industrierollen (100 mm).
Es werden 3 Düsen 1/4" AG, 15° benötigt. Max. 2400 l/h / 120 °C. Flächenwäscher wird ohne Pistole geliefert. Wir empfehlen eine aus der ST-2600er Serie mit LTF.


  • Eingang: Stecknippel KW
  • Durchmesser: 750mm
  • Temperatur: max. 120°C
  • Druck: max. 275 bar
  • Durchfluss: max. 2400 L/H
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.305,75*
€ 1.432,34*
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,21*
€ 1.458,75*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,75*
€ 1.735,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,82*
€ 1.374,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,22*
€ 1.321,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,37*
€ 1.213,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 951,42*
€ 1.132,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 883,45*
€ 1.051,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,21*
€ 1.027,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.