Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegennippel 22-14,88:3/8 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegennippel 22-14,88:3/8 IG
Gegennippel 22-14,88:3/8 IG
Artikel-Nr.:
     580-13373
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     565402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegennippel

Bohrungsinnendurchmesser 14,88mm passend für Us Versionen


  • Innengewinde : M22x1,5mm
  • Aussengewinde : M22x1,5mm
  • Temperatur : max. 150°C
  • Druck : max. 400 bar
  • Länge : 29mm
  • Material : Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 5,28*
€ 11,33*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 11,44*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.