Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel reduziert 1/8“ AG - 1/4“ AG, max. 500bar, 28mm lang, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelnippel reduziert 1/8“ AG - 1/4“ AG, max. 500bar, 28mm lang, Stahl verzinkt
Doppelnippel reduziert 1/8“ AG - 1/4“ AG, max. 500bar, 28mm lang, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     580-13436
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     57028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

  • Material : Stahl verzinkt
  • Druck max. : 500 bar
  • Eingang : 1/8 Zoll Außengewinde
  • Ausgang : 1/4Zoll Außengewinde
  • Länge : 29mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 0,91*
€ 2,21*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,31*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.