Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsnippel reduziert 1/2“ AG - 3/4“ IG, max. 250bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsnippel reduziert 1/2“ AG - 3/4“ IG, max. 250bar, Messing
Verlängerungsnippel reduziert 1/2“ AG - 3/4“ IG, max. 250bar, Messing
Artikel-Nr.:
     580-13562
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     57670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück

  • Material : Messing 
  • Druck max. : 250 bar
  • Eingang : 3/4 Zoll Innengewinde
  • Ausgang : 1/2 Zoll Außengewinde
  • Länge : 34 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,70*
€ 20,10*
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 9,91*
€ 20,64*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.