Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenlanze Flex 1000 o.Griff 20-80 b.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bürstenlanze Flex 1000 o.Griff 20-80 b.
Bürstenlanze Flex 1000 o.Griff 20-80 b.
Artikel-Nr.:
     580-1434
Hersteller:
     Mosmatic
Herst.-Nr.:
     10827107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carwash-Lanze
Waschanlagen-Lanze
carwash lanze

Flex-Mechanismus: Die Flex-Bürstenlanze bietet eine zusätzliche Funktion gegenüber allen bekannten Standard Bürstenlanzen. Direkt vor demBürstenkopf ist ein Mechanismus eingebaut, der den Bürstenkopf erschlaffen lässt, wenn kein Druck vorhanden ist. Durch den alleinigen Wasserdruck
von mindestens 2.5 bar wird die Flex-Bürstenlanze zur Anwendung aktiviert. Dies geschieht durch einen sich nach vorne bewegenden Bolzen. Sobaldder Druck unterbrochen wird, verschiebt sich der Bolzen in die Ausgangsposition und der gesamte Bürstenkopf knickt ein.
Integriertes Drehgelenk (optional): Eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bietet das integrierte Drehgelenk zwischen Handgriff und Bürstenlanze.Schläuche werden nicht verdreht und geben dem Benutzer einen sicheren Umgang mit der Bürstenlanze.

Strahlrohr mit Isolierung, Luftinjektor und Waschbürste ( Borsten 60 mm).


  • Strahlrohrlänge : 1000mm
  • Isolierung : 800mm
  • Ohne Drehgelenk
  • Waschbürste 60mm
  • Bürstenmaterial : Schweineborsten
  • Eingang : 1/4 Zoll Außengewinde
  • Ausgang : Waschbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 445,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 825,84*
€ 982,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 654,18*
€ 778,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 614,19*
€ 730,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 552,68*
€ 657,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 515,83*
€ 613,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 478,99*
€ 570,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 445,53*
€ 530,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.