easywash365+ Pistole, Strahlrohr und Waschbürste mit turbofoam365+ Luftinjektor by Suttner
» Besonders sanfte Reinigung mit extrem weichen Schweineborsten mit gespaltenen Spitzen
» Cool & Compact Isolierung für angenehme Anwendung
» Ergonomische Handhabung durch die bewährte easywash365+ Pistole mit LTF-Technik
» Erhältlich in 2 Längen: 900 und 1200 mm
» Waschbürste mit Injektor auch als Nachrüst-Kit verfügbar
» easywash365+ Pistole als Standard, Weep oder Frostschutz-Ausführung wählbar
» Strahlrohrdrehgelenk ST-345 optional erhältlich
» Nicht geeignet für Pulverchemie
Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact, easywash365+ Pistole, easywash365+ Strahlrohrdrehgelenk, Luftinjektor turbofoam365+ und Waschbürste (Borsten 60 mm). 20-150 bar. Max. 50 °C
- Ausgang: Bürste mit 60mm Borsten
- Länge: 1200mm
- Temperatur: max. 50°C
- Hersteller: easywash365+
- :
- Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde drehbar
- Ausgang: Bürste mit 60mm Borsten
- Länge: 1200mm
- Temperatur: max. 50°C
- Hersteller: easywash365+