Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unloader Timex, E=3/4“ IG : A=1/2“ IG, Bypass=1“ IG, max. 60 bar, max. 200L/min,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Unloader Timex, E=3/4“ IG : A=1/2“ IG, Bypass=1“ IG, max. 60 bar, max. 200L/min,
Unloader Timex, E=3/4“ IG : A=1/2“ IG, Bypass=1“ IG, max. 60 bar, max. 200L/min,
Artikel-Nr.:
     580-20715
Hersteller:
     Interpump
Herst.-Nr.:
     01001001
EAN/GTIN:
     k.A.

  • Bypass: 1 Zoll Innengewinde
  • Eingang: 3/4 Zoll Innengewinde
  • Ausgang: 1/2 Zoll Innengewinde
  • Höhe: 185mm
  • Länge: 130mm
  • Breite: 60mm
  • Temperatur: max. 80°C
  • Druck: max. 60 bar
  • Durchfluss: max. 200 L/min
  • Hersteller: Interpump
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 154,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 286,83*
€ 341,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 227,78*
€ 271,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 223,09*
€ 265,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,04*
€ 235,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 184,84*
€ 219,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 171,63*
€ 204,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,47*
€ 183,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.