Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R+M Vorsprühgerät mit Druckbehälter, 50 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     580-36127
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     106050600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

» Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter.
» Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung.
» Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil.
» Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Sprühlanze mit Düse.
Füllstandanzeige.
» Geeignet für die Fahrzeug- und industrielle Reinigung.
» Ab 10 Stück auch in anderen RAL Farbtönen lieferbar.

Zum Aufbewahren und Auftragen von Flüssigkeiten der Gruppe 2 gemäß Richtlinie EWG/67/548 Art. 2, Abs. 2 undRichtlinie EG/97/23 Art. 9. Nicht geeignet für Flüssigkeiten der Gruppe 1 und insbesondere starke Laugen und Säuren.

Flüssigkeiten der Gruppe 1 umfassen :

 

 

  • Schlauchlänge: 10m
  • Sprühlanze 60cm mit Düse
  • Füllstandsanzeige
  • Konstante Druckluftversorgung wird benötigt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,18*
€ 1.065,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,22*
€ 1.070,51*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,89*
€ 1.268,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,88*
€ 1.013,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,71*
€ 971,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,31*
€ 879,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 690,03*
€ 821,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 640,74*
€ 762,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,18*
€ 710,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.