Baureihe STKI für Handwerk und Industrie:
» Das Grundgestell besteht aus gekanteten Stahlblechprofilen und garantiert höchste Stabilität.
» Die Trommel hat eine annähernd geschlossene Stahlblechnabe und läuft in wartungsfreien Kunststoff-Lagerbuchsen.
» Zum Drehen der Trommel dient eine justierbare Handkurbel mit freilaufendem Polyamidgriff.
» Eine im Lager integrierte, mechanische Bremse ermöglicht fein dosierbares Abbremsen der Trommel bis hin zum Blockieren.
» Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette.
» Die Hochdruckschlauchaufroller sind mit dem Drehgelenk ST-322 ausgestattet. Die Suttner Drehgelenke ST-322 sind komplett aus Edelstahl gefertigt und haben ein Gleitring Dichtelement.
Eingang Ausgang Nennweite Druck Temperatur Gewicht Höhe Tiefe Breite Trommel Breite Gesamt Typ 1/2" IG 1/2" IG 12 300 bar 90°C 10,5 kg 515 mm 465 mm 280 mm 312 mm 01 1/2" IG 1/2" IG 12 300 bar 90°C 13,5 kg 515 mm 465 mm 480 mm 512 mm 02 1/2" IG 1/2" IG 12 300 bar 90°C 15,7 kg 515 mm 465 mm 680 mm 712 mm 03 1/2" IG 1/2" IG 12 300 bar 90°C 16,8 kg 515 mm 465 mm 780 mm 812 mm 04 3/4" IG 3/4" IG 19 200 bar 90°C 11,7 kg 515 mm 465 mm 280 mm 312 mm 05 3/4" IG 3/4" IG 19 200 bar 90°C 14,7 kg 515 mm 465 mm 480 mm 512 mm 06 3/4" IG 3/4" IG 19 200 bar 90°C 16,9 kg 515 mm 465 mm 680 mm 712 mm 07 3/4" IG 3/4" IG 19 200 bar 90°C 18,0 kg 515 mm 465 mm 780 mm 812 mm 08 3/4" IG 3/4" IG 19 200 bar 90°C 19,1 kg 515 mm 465 mm 880 mm 912 mm 09 1" IG 1" IG 24 100 bar 90°C 18,3 kg 515 mm 465 mm 780 mm 812 mm 10 Typ Außendurchmesser (Schlauch) Länge 01 22 mm 35 m 02 22 mm 70 m 03 22 mm 100 m 04 22 mm 115 m 05 28 mm 20 m 06 28 mm 40 m 07 28 mm 60 m 08 28 mm 70 m 09 28 mm 80 m 10 35 mm 61 m
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Edelstahl