Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtrommel STKI70, Fassungsvermögen 70m, 3/4 Zoll IG, max. 300 bar, max. 90


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     580-36247
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     73970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Baureihe STKI für Handwerk und Industrie:

»  Das Grundgestell besteht aus gekanteten Stahlblechprofilen und garantiert höchste Stabilität.

»  Die Trommel hat eine annähernd geschlossene Stahlblechnabe und läuft in wartungsfreien Kunststoff-Lagerbuchsen.

»  Zum Drehen der Trommel dient eine justierbare Handkurbel mit freilaufendem Polyamidgriff.

» Eine im Lager integrierte, mechanische Bremse ermöglicht fein dosierbares Abbremsen der Trommel bis hin zum Blockieren.

» Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette.

» Die Hochdruckschlauchaufroller sind mit dem Drehgelenk ST-322 ausgestattet. Die Suttner Drehgelenke ST-322 sind komplett aus Edelstahl gefertigt und haben ein Gleitring Dichtelement. 

Eingang Ausgang Nennweite Druck Temperatur Gewicht Höhe Tiefe Breite Trommel Breite Gesamt Typ 1/2" IG 1/2" IG 12 300 bar 90°C 10,5 kg 515 mm 465 mm 280 mm 312 mm 01 1/2" IG 1/2" IG 12 300 bar 90°C 13,5 kg 515 mm 465 mm 480 mm 512 mm 02 1/2" IG 1/2" IG 12 300 bar 90°C 15,7 kg 515 mm 465 mm 680 mm 712 mm 03 1/2" IG 1/2" IG 12 300 bar 90°C 16,8 kg 515 mm 465 mm 780 mm 812 mm 04 3/4" IG 3/4" IG 19 200 bar 90°C 11,7 kg 515 mm 465 mm 280 mm 312 mm 05 3/4" IG 3/4" IG 19 200 bar 90°C 14,7 kg 515 mm 465 mm 480 mm 512 mm 06 3/4" IG 3/4" IG 19 200 bar 90°C 16,9 kg 515 mm 465 mm 680 mm 712 mm 07 3/4" IG 3/4" IG 19 200 bar 90°C 18,0 kg 515 mm 465 mm 780 mm 812 mm 08 3/4" IG 3/4" IG 19 200 bar 90°C 19,1 kg 515 mm 465 mm 880 mm 912 mm 09 1" IG 1" IG 24 100 bar 90°C 18,3 kg 515 mm 465 mm 780 mm 812 mm 10 Typ Außendurchmesser (Schlauch) Länge 01 22 mm 35 m 02 22 mm 70 m 03 22 mm 100 m 04 22 mm 115 m 05 28 mm 20 m 06 28 mm 40 m 07 28 mm 60 m 08 28 mm 70 m 09 28 mm 80 m 10 35 mm 61 m

 


 

  • Temperatur: max. 90°C
  • Material: Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 906,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.587,66*
€ 1.889,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.251,54*
€ 1.489,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.184,65*
€ 1.409,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.079,11*
€ 1.284,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1.007,16*
€ 1.198,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 935,22*
€ 1.112,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 906,23*
€ 1.078,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.