Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TurboDevil TD420 inkl.Pistole ST-2600 & Lanze, 3/8 Zoll IG, max. 275 bar, max. 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TurboDevil TD420 inkl.Pistole ST-2600 & Lanze, 3/8 Zoll IG, max. 275 bar, max. 6
TurboDevil TD420 inkl.Pistole ST-2600 & Lanze, 3/8 Zoll IG, max. 275 bar, max. 6
Artikel-Nr.:
     580-36269
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     521052301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Hochdruckreiniger-Lanze

»  Speziell für den professionellen Einsatz

»  Max.60°C. 1000U/min bei 3-60°C

»  Komplett rostfreies Design

»  Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine

»  Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet

»  Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf

» Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport.

Drehgelenk 3-fach kugelgelagert. 4 Lenkrollen (60 mm).

Es werden 2 Düsen 1/4" AG, 15° benötigt. Max. 2400 l/h / 60 °C 

Wir empfehlen als Pistole eine ST-2600 mit LTF


  • Durchmesser: 520mm
  • Temperatur: max. 60°C
  • Druck: max. 275 bar
  • Durchfluss: max. 1800 L/H
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,58*
€ 914,11*
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,45*
€ 927,87*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,87*
€ 1.104,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,41*
€ 862,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,32*
€ 825,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,74*
€ 755,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 592,42*
€ 704,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 550,11*
€ 654,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,45*
€ 631,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.