Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschwenkarm mit Schlauchtrommel ST 14, 3500mm, max. 300 bar, ohne HD-Sch


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     580-36339
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     109835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausleger Waschanlagen
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller

Stahl verzinkt. Ausleger mit Schlauchtrommel ST 14 aus Edelstahl.
Schlauchkapazität Außendurchmesser Schlauch 15 mm = 14 m . 20 mm = 12 m.
Ohne Hochdruckschlauch.


  • Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde
  • Ausgang: 3/8 Zoll Innengewinde
  • Druck: max. 300bar
  • Material: Ausleger / Schlauchtrommel Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.068,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.878,85*
€ 2.235,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.477,35*
€ 1.758,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.390,77*
€ 1.655,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.266,27*
€ 1.506,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1.181,85*
€ 1.406,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1.097,44*
€ 1.305,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.068,29*
€ 1.271,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.