Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschwenkarm mit Druckrohr, 3500mm, 1/4 Zoll AG, max. 400 bar, Stahl verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckschwenkarm mit Druckrohr, 3500mm, 1/4 Zoll AG, max. 400 bar, Stahl verz
Hochdruckschwenkarm mit Druckrohr, 3500mm, 1/4 Zoll AG, max. 400 bar, Stahl verz
Artikel-Nr.:
     580-36344
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     10940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausleger Waschanlagen
ausleger waschanlagen

Stahl verzinkt. Druckrohr Stahl verzinkt DN 08. Wartungsfrei.


  • Eingang: 1/4 Zoll Aussengewinde
  • Ausgang: 1/4 Zoll Aussengewinde
  • Druck: max. 400bar
  • Material: Stahl verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,27*
€ 715,45*
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,68*
€ 729,08*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,08*
€ 867,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,44*
€ 691,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,00*
€ 654,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,75*
€ 591,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 463,63*
€ 551,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 430,52*
€ 512,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,68*
€ 478,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.