Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Pistole mit Lanze 90cm + 15m Hochdruckschlauch 300bar für Kärcher, Kränzle,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Set: Pistole mit Lanze 90cm + 15m Hochdruckschlauch 300bar für Kärcher, Kränzle,
Set: Pistole mit Lanze 90cm + 15m Hochdruckschlauch 300bar für Kärcher, Kränzle,
Set: Pistole mit Lanze 90cm + 15m Hochdruckschlauch 300bar für Kärcher, Kränzle,
Artikel-Nr.:
     580-36540
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     SET-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch dn 6
hochdruckreiniger schlauch

Profi Hochdruckpistole komplett mit Lanze 900mm, Düse und Hochdruckschlauch 15m passend für Kärcher, Kränzle, Aldi King Craft / Top Craft und andere mit M22x1,5mm Anschluß am Gerät.


 

Technische Daten Hochdruckpistole :

  • Eingang : M22 Aussengewinde
  • Ausgang : Düse D04 mit 25° Strahlwinkel ( andere Düsen sind auch möglich )
  • Druck max.: 250bar 
  • Durchfluß max.: 45 l/min 
  • Temperatur max.: 150°C
  • 900mm Lanze mit Isolierung 300mm

Technische Daten Hochdruckschlauch :

  • Nennweite: DN06
  • Hersteller kompatibel: Kärcher
  • Länge: 15 Meter
  • Eingang: M22 Überwurf
  • Ausgang: M22 Überwurf
  • Temperatur: max. 100°C
  • Druck: max. 300 bar
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 115,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,16*
€ 258,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,05*
€ 204,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,60*
€ 200,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,21*
€ 177,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 139,25*
€ 165,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 129,31*
€ 153,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,38*
€ 137,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.