| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 580-36757 Herst.-Nr.: 106995503 EAN/GTIN: 5904235000833 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatzteil für Sprayer, das Dichtungsset enthält: - 1x Pumpenpilz Viton - 2x Dichtung 16 x 24 - 1x O-Ring 38 x 5 - 1x O-Ring Viton 28 x 4 - 2x O-Ring Viton 11,3 x 2,4 - 1x O-Ring Viton 10 x 2 - 1x O-Ring Viton 8 x 2 - 1x O-Ring Viton 6 x 1,5 - 1x O-Ring Viton 5,3 x 2 - 2x O-Ring Viton 3 x 2 Passen für Sprayer der Reihen Industry und Industry acid! Viton® FKM/FPM Fluor Kautschuk Chemische Beständigkeit: - Insbesondere bei Mineralölen
- aliphatischen Kohlenwasserstoffen (Benzin, Butan, Propan, Erdgas)
- synthetischen Hydraulikflüssigkeiten, Aromaten (Benzol, Tuluol)
- chlorierten Kohlenwasserstoffen
- Fluss- und Salpetersäuren, sowie sonstigen anorganischen Säuren in Konzentration vom max. 10%
- Schwefelsäure u. Phosporsäure nur in Konzentrationen von max. 30%
Nicht oder bedingt beständig gegenüber: - Bremsflüssigkeiten auf Glykol-Basis,
- Polare Lösungsmittel,
- Skydrol 500 und 7000,
- Basen, darunter Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid,
- kurzkettige organische Säuren, darunter Essigsäure, Alkohole, Ether,
- Aldehyde und Ketone
- Chlorprodukte zur Desinfektion, darunter Natriumhypochlorit
- organische Lösungsmittel, darunter Ethylacetat und sonstige brennbare Flüssigkeiten mit einer Temperatur von über 40°C, klebrige und dickflüssige Flüssigkeiten sowie Lösungen, die
Ablagerungen hinterlassen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |