Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlanze ST-72, E=M22 Überwurf, A=Düsenmuffe, D=2.3mm, Länge=1200mm (Iso 380m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaumlanze ST-72, E=M22 Überwurf, A=Düsenmuffe, D=2.3mm, Länge=1200mm (Iso 380m
Schaumlanze ST-72, E=M22 Überwurf, A=Düsenmuffe, D=2.3mm, Länge=1200mm (Iso 380m
Schaumlanze ST-72, E=M22 Überwurf, A=Düsenmuffe, D=2.3mm, Länge=1200mm (Iso 380m
Artikel-Nr.:
     580-4004
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200072614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carwash-Lanze
Waschanlagen-Lanze
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr

HV M22. Schaumlanze aus Edelstahl mit Luftinjektor, Isolierung ST-9 380 mm, Handgriff und Edelstahl Düsenmuffe mit Düse. Es wird ein Schauminjektor benötigt. Max. 250 bar / 80 °C 


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 100,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,03*
€ 227,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,91*
€ 179,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,25*
€ 175,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,55*
€ 157,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 123,71*
€ 147,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 114,87*
€ 136,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,89*
€ 120,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.