Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlanze ST-72, E=Stecknippel KW, A=Düsenmuffe, D=3.2mm, Länge=1200mm (Iso 38


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaumlanze ST-72, E=Stecknippel KW, A=Düsenmuffe, D=3.2mm, Länge=1200mm (Iso 38
Schaumlanze ST-72, E=Stecknippel KW, A=Düsenmuffe, D=3.2mm, Länge=1200mm (Iso 38
Schaumlanze ST-72, E=Stecknippel KW, A=Düsenmuffe, D=3.2mm, Länge=1200mm (Iso 38
Artikel-Nr.:
     580-4006
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200072622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carwash-Lanze
Waschanlagen-Lanze
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr

Stecknippel KW. Schaumlanze aus Edelstahl mit Luftinjektor, Isolierung ST-9 380 mm, Handgriff und Edelstahl Düsenmuffe mit Düse. Es wird ein Schauminjektor benötigt. Max. 250 bar / 80 °C 


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 115,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,48*
€ 258,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,55*
€ 205,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,81*
€ 199,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,55*
€ 177,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 139,58*
€ 166,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 129,61*
€ 154,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,13*
€ 137,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.