Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifachdüse D=045, E=M18 IG, max. 250bar, max. 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifachdüse D=045, E=M18 IG, max. 250bar, max. 80°C
Dreifachdüse D=045, E=M18 IG, max. 250bar, max. 80°C
Artikel-Nr.:
     580-42465
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     6575451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreifachdüse
Dreifachdüse einstellbar:

1. Punktstrahl 0°
2. Hochdruck Flachstrahl 25°
3. Niederdruck Flachstrahl 40°


Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 74,47*
€ 94,46*
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,03*
€ 106,17*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.