Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyfoam365+ ST-164 Schaum- u. Desinfektionseinheit mit Druckluft, E=3/8“ IG, A=


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easyfoam365+ ST-164 Schaum- u. Desinfektionseinheit mit Druckluft, E=3/8“ IG, A=
easyfoam365+ ST-164 Schaum- u. Desinfektionseinheit mit Druckluft, E=3/8“ IG, A=
Artikel-Nr.:
     580-4370
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200164584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungsmittelinjektor
Schauminjektor
Vorsprühset
reinigungsmittelinjektor

Anwendungbereich: Reinigung von Vieh- oder Kühltransportfahrzeugen, Lebensmittel- oder Fischbehälterfahrzeuge zur Verhinderung von Keimverschleppung, Reinigung in Melkständen, Rinder-, Schweine- oder Geflügelzucht und Fischkulturen.

Die Einheit besteht aus Edelstahl und speziellen Hochleistungskunst- stoffen. Der Schalthebel bestimmt die Zudosierung einer von zwei angeschlossenen Chemikalien. In seinen möglichen Ausstattungsformen ist er für die Zudosierung im Niederdruck ab ca. 3 bar bis max. 350 bar geeignet. In der Spülposition können bis zu 60 l/min die Injektoreinheit nahezu druckverlustfrei passieren.

Mit dem ST-164 lässt sich in Kombination mit einer Schaumlanze (ST-72, ST-74 oder ST-75) oder einer Schwallregel- oder Multiregdüse über die integrierten Edelstahlrückschlagventile Chemie ansaugen und je nach gewählter Düse aufsprühen oder aufschäumen.

Der ST-164 verfügt über einen optionalen Druckluftanschluss, um die zum Aufschäumen benötigte Luftmenge bereits in der Injektoreinheit zuzuführen. Für das Auftragen des Schaums ist dabei unbedingt eine nicht selbst luftansaugende Schaumlanze notwendig.

Die Verwendung einer Pistole mit großen Querschnitten (ST-2720, ST-2725, ST-3100, ST-3300) mit passenden Lanzen und Schläuchen (blufood) wird empfohlen.
Der Injektor eignet sich für den Nieder- bzw. Mitteldruck ab 3 bar Wasser- eingangsdruck und erzeugt bei entsprechender Druckluftversorgung ein exzellentes Schaumbild.

Der Injektor ST-164 ist in den Düsengrößen 1,2 bis 2,8 mm erhältlich.
Zur festen Einstellung der Dosierung sind 8 Dosierdüseneinsätze im Lieferumfang enthalten. Der Chemieanschluss ist mit einem integriertem Rückschlagventil ausgestattet. 


  • Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde
  • Ausgang: 1/2 Zoll Innengewinde
  • Düsengröße: D=1.6mm
  • Temperatur: max. 100°C
  • Druck: max. 350 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Hersteller: easyfoam365+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 493,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 882,11*
€ 1.049,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 689,07*
€ 819,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 652,11*
€ 776,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 594,33*
€ 707,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 554,71*
€ 660,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 515,09*
€ 612,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 493,13*
€ 586,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.