Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch in grau, DN 13mm (1/2 Zoll) als Meterware, max. 100°C, max. 20 ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschlauch in grau, DN 13mm (1/2 Zoll) als Meterware, max. 100°C, max. 20 ba
Wasserschlauch in grau, DN 13mm (1/2 Zoll) als Meterware, max. 100°C, max. 20 ba
Artikel-Nr.:
     580-44454
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     30540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch

Graue NBR Decke. Weiße, lebensmittelbeständige Seele. Zum Durchleiten von heißen und kalten Flüssigkeiten. Beständig gegen tierische Fette. Berstdruck > 60 bar. Max. 20 bar. -20 °C - +100 °C 

Nennweite  Wandstärke  1/2" 13 mm 4,5 mm 3/4" 19 mm 4,8 mm
  • Temperatur: max.100°C
  • Druck: max.20 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,44*
€ 23,98*
Lager 580
unbekannt
€ 5,00*
ab € 11,42*
€ 23,98*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,42* pro Meter)
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.