Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumkanone 1 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaumkanone 1 Liter
Schaumkanone 1 Liter
Artikel-Nr.:
     580-45972
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000254-001
EAN/GTIN:
     k.A.

Eigenschaften auf einen Blick:

  • gute Resistenz gegen alkalische und saure Chemikalien
  • 5-fach verstellbare Dosierung
  • Pistole durch Schnellkupplung abnehmbar zum Klarspülen mit Wasser
  • einfaches Befüllen durch große Öffnung
  • Kein Anschluss von Druckluft - arbeitet nur mit Wasserleitungsdruck
  • passend für alle handelsüblichen Wasserkupplungen ( z.B. Gardena-System)
  • Behältervolumen 1 Liter

 

Technische Daten:

  • Wasserdruck 2,5 bis 6 bar ( ideal sind 3 bis 4 bar)
  • Ausgang ca. 5,5 l/min
  • 5-fach Dosierung: A: 1:128 , B: 1:64 , C: 1:32 , D: 1:20 , E: 1:10 , 0: Aus

 

Anwendungsbereiche:

  • Reinigung von LKW, PKW und anderen Fahrzeugen
  • Kfz-Werkstätten, Tankstellen, Autoaufbereitung
  • Werkstätten und Produktionen
  • Sanitäranlagen und Schwimmbäder
  • Nahrungsmittelindustrie und Großküchen

 

Bei längerer Nicht-Benutzung unbedingt gründlich mit Wasser spülen um ein Verstopfen der Düse zu vermeiden.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,25*
€ 137,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,57*
€ 107,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,91*
€ 104,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,63*
€ 97,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 76,19*
€ 90,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,59*
€ 70,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.