Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistole mit Lanze und Waschbürste easywash365+ 2xSwivel 1200/700 +


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pistole mit Lanze und Waschbürste easywash365+ 2xSwivel 1200/700 +
Pistole mit Lanze und Waschbürste easywash365+ 2xSwivel 1200/700 +
Pistole mit Lanze und Waschbürste easywash365+ 2xSwivel 1200/700 +
Pistole mit Lanze und Waschbürste easywash365+ 2xSwivel 1200/700 +
Artikel-Nr.:
     580-46896
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     V-002088-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carwash-Lanze
Waschanlagen-Lanze
Autowaschbürste
Kotflügelbürste

PISTOLE EASYWASH365+ WEEP-SWIVEL

1200/700-15° mit Bürste und Injekt. 13 l

Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact

easywash365+ Pistole Weep

Luftinjektor

Waschbürste (Borsten 60 mm)

Diebstahlschutz

Max. 50°C

Strahlrohrlänge: 1200 mm

Isolierlänge: 700 mm

Eingang: 3/8" IG drehbar (Swivel)

Frostschutz: Weep


Weitere Suchbegriffe: Waschbürste, autowaschbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 224,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 418,97*
€ 498,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 335,18*
€ 398,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 326,60*
€ 388,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 292,22*
€ 347,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 272,75*
€ 324,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 253,27*
€ 301,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 224,70*
€ 267,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.