Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistole mit Lanze und Waschbürste easywash365+ Weep-Swivel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pistole mit Lanze und Waschbürste easywash365+ Weep-Swivel
Pistole mit Lanze und Waschbürste easywash365+ Weep-Swivel
Artikel-Nr.:
     580-46912
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     V-002089-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carwash-Lanze
Waschanlagen-Lanze
Autowaschbürste
Kotflügelbürste

PISTOLE EASYWASH365+ WEEP-SWIVEL

1200/700-15° mit Bürste und Injekt. 13 l

Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact

easywash365+ Pistole Weep

Luftinjektor

Waschbürste (Borsten 60 mm)

Diebstahlschutz

Max. 50°C

Strahlrohrlänge: 1200 mm

Isolierlänge: 700 mm

Eingang: 3/8" IG drehbar (Swivel)

Frostschutz: Weep


Weitere Suchbegriffe: Waschbürste, autowaschbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 155,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 289,40*
€ 344,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 230,66*
€ 274,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 229,92*
€ 273,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 206,69*
€ 245,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 192,91*
€ 229,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 179,14*
€ 213,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 155,69*
€ 185,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.