Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistole und Lanze easywash365+ 3/8"IG dreh. 600/300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pistole und Lanze easywash365+ 3/8"IG dreh. 600/300 mm
Pistole und Lanze easywash365+ 3/8"IG dreh. 600/300 mm
Pistole und Lanze easywash365+ 3/8"IG dreh. 600/300 mm
Artikel-Nr.:
     580-46915
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     V-002721-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carwash-Lanze
Waschanlagen-Lanze
carwash lanze

Strahlrohr 15° abgewinkelt
Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact
easywash365+ Pistole
Strahlrohr Edelstahl
Isolierung easywash365+ blau
Eingang: 3/8" IG drehbar
Ausgang: Düsenschutz ST-10 1/4"IG-NPT ohne Düse

Max. 310 bar / 150°C

LTF - Low Trigger Force 90% geringere Haltekraft und 49% geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,07*
€ 172,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,45*
€ 137,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,45*
€ 133,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,42*
€ 125,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 98,39*
€ 117,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 91,36*
€ 108,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,04*
€ 90,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.