Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbodenlanze HV M22 IG : Düsenschutz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Unterbodenlanze HV M22 IG : Düsenschutz
Unterbodenlanze HV M22 IG : Düsenschutz
Artikel-Nr.:
     580-46933
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     V-002096-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
hochdruckreiniger lanze

Um 90 Grad abgewinkelte Lanze zum anschließen an der Pistole ihres Hochdruckreinigers. So können sie auch schwer zugängliche Stellen wie z.B. Behälter, Dachrinnen, Unterböden von KfZ oder Dächer reinigen.


  • 90° gebogen vor der Düse
  • Material: Stahl verzinkt
  • Lanzenlänge: 900 mm
  • Temperatur: max. 150°C
  • ohne Hochdruckdüse
  • M22 Außengewinde / Handverschraubung 
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,19*
€ 38,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,25*
€ 36,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,89*
€ 32,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.