Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Basic Mikrofaser Tuch, 32 x 32 cm, Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5x Basic Mikrofaser Tuch, 32 x 32 cm, Grau
5x Basic Mikrofaser Tuch, 32 x 32 cm, Grau
5x Basic Mikrofaser Tuch, 32 x 32 cm, Grau
5x Basic Mikrofaser Tuch, 32 x 32 cm, Grau
Artikel-Nr.:
     580-47929
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     V-100093-014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Basic Mikrofasertuch zum trockenen und feuchten Einsatz.

Bei trockener Verwendung nehmen die Mikrofasern mithilfe von statischer Elektrizität Staub- und Schmutzpartikel auf.

Mit Wasser benetzt löst das Tuch hartnäckigeren Schmutz und Fett

 

Sehr geringes Eigengewicht!

Rand: eingefasst

Material: 80% Polyester, 20% Polyamid

 

Maschinenwaschbar mit max. 95°C

Trockner geeignet bis max. 55°C


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.