Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Basic Mikrofaser Tuch, 40 x 40 cm, Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5x Basic Mikrofaser Tuch, 40 x 40 cm, Blau
5x Basic Mikrofaser Tuch, 40 x 40 cm, Blau
5x Basic Mikrofaser Tuch, 40 x 40 cm, Blau
5x Basic Mikrofaser Tuch, 40 x 40 cm, Blau
Artikel-Nr.:
     580-47931
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     V-100093-016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Basic Mikrofasertuch zum trockenen und feuchten Einsatz.

Bei trockener Verwendung nehmen die Mikrofasern mithilfe von statischer Elektrizität Staub- und Schmutzpartikel auf.

Mit Wasser benetzt löst das Tuch hartnäckigeren Schmutz und Fett

 

Sehr geringes Eigengewicht!

Rand: eingefasst

Material: 80% Polyester, 20% Polyamid

 

Maschinenwaschbar mit max. 95°C

Trockner geeignet bis max. 55°C


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,38*
€ 24,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.