Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Basic Mikrofaser Tuch, 40 x 40 cm, Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5x Basic Mikrofaser Tuch, 40 x 40 cm, Gelb
5x Basic Mikrofaser Tuch, 40 x 40 cm, Gelb
5x Basic Mikrofaser Tuch, 40 x 40 cm, Gelb
5x Basic Mikrofaser Tuch, 40 x 40 cm, Gelb
Artikel-Nr.:
     580-47933
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     V-100093-018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Basic Mikrofasertuch zum trockenen und feuchten Einsatz.

Bei trockener Verwendung nehmen die Mikrofasern mithilfe von statischer Elektrizität Staub- und Schmutzpartikel auf.

Mit Wasser benetzt löst das Tuch hartnäckigeren Schmutz und Fett

 

Sehr geringes Eigengewicht!

Rand: eingefasst

Material: 80% Polyester, 20% Polyamid

 

Maschinenwaschbar mit max. 95°C

Trockner geeignet bis max. 55°C


Weitere Suchbegriffe: microfasertücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.