Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Pistole ST-2600, E=M22 AG, A=Verlängerung ST-9.1 350mm mit Kupplung KW, max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HD-Pistole ST-2600, E=M22 AG, A=Verlängerung ST-9.1 350mm mit Kupplung KW, max.
HD-Pistole ST-2600, E=M22 AG, A=Verlängerung ST-9.1 350mm mit Kupplung KW, max.
Artikel-Nr.:
     580-5001
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     202600684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
hochdruckpistole m22

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik. Pistole mit Verlängerung ST-9.1 260 mm und Kupplung KW. Max. 250 bar / 30 l/min / 150 °C 

LTF - Low Trigger Force 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft gegenüber 


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,03*
€ 153,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,37*
€ 121,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,13*
€ 116,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,95*
€ 108,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 84,88*
€ 101,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 78,82*
€ 93,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,19*
€ 79,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.