Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Pistole ST-2600, LTF, E=M22 AG, A=Verlängerung ST-9.1 350mm mit M22 Überwurf,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HD-Pistole ST-2600, LTF, E=M22 AG, A=Verlängerung ST-9.1 350mm mit M22 Überwurf,
HD-Pistole ST-2600, LTF, E=M22 AG, A=Verlängerung ST-9.1 350mm mit M22 Überwurf,
Artikel-Nr.:
     580-5014
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     202600860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
hochdruckpistole m22

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik. Pistole mit Verlängerung ST-9.1 350 mm und HV M22. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C 

LTF - Low Trigger Force 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,82*
€ 114,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,82*
€ 90,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,74*
€ 86,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,75*
€ 79,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 60,03*
€ 71,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 55,74*
€ 66,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.