Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easywash365+ Schaumlanze komplett, Frostschutzkolben 1.9 L, E=3/8“ IG mit Drehge


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easywash365+ Schaumlanze komplett, Frostschutzkolben 1.9 L, E=3/8“ IG mit Drehge
easywash365+ Schaumlanze komplett, Frostschutzkolben 1.9 L, E=3/8“ IG mit Drehge
Artikel-Nr.:
     580-5023
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     202600919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
hochdruckreiniger lanze

Schaumlanze mit easywash365+ Pistole Frostschutzkolben, Strahlrohr mit Verlängerung ST-9.1 245 mm und Schaumdüse ST-75. Max. 310 bar / 25 l/min / 150 °C

LTF - Low Trigger Force 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.


  • Ausgang: Schaumdüse ST-73
  • Temperatur: max. 90°C
  • Druck: max. 310 bar
  • Material Korpus: Kunststoff
  • Durchfluss: max. 25 L/min
  • Hersteller: easywash365+
  • :
    • Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde
    • Ausgang: Schaumdüse ST-73
    • Temperatur: max. 90°C
    • Druck: max. 310 bar
    • Material Korpus: Kunststoff
    • Durchfluss: max. 25 L/min
    • Hersteller: easywash365+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 125,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 236,59*
€ 281,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 188,04*
€ 223,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,53*
€ 217,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,87*
€ 192,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 151,08*
€ 179,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 140,29*
€ 166,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,71*
€ 149,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.