Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Pistole ST-2715 Edelstahl (säurefest), LTF, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 350 ba


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HD-Pistole ST-2715 Edelstahl (säurefest), LTF, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 350 ba
HD-Pistole ST-2715 Edelstahl (säurefest), LTF, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 350 ba
Artikel-Nr.:
     580-5075
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     202715500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
suttner hochdruckpistole

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik. Edelstahl. Keramikkugel, chemiebeständiges Ventil und säurebeständiger Dichtsatz aus Edelstahl. Pistole für industrielle Anwendungen mit aggressiven Medien.

Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C 

LTF - Low Trigger Force 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen. 

Hergestellt aus lebensmittelrechtlich unbedenklichen Kunststoffen gemäß Richtlinie 1935/2004/EG. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie. 

 


  • Ausgang: 1/4 Zoll Innengewinde
  • Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde
  • Temperatur: max. 150°C
  • Druck: max. 350 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Material Korpus: Kunststoff
  • Durchfluss: max. 45 L/min
Weitere Suchbegriffe: hochdruckpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,37*
€ 242,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,31*
€ 191,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,87*
€ 186,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,57*
€ 167,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 131,19*
€ 156,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 121,82*
€ 144,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,46*
€ 129,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.