Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpistole ST-2720, E=1/2“ IG, A=3/8“ IG, max. 125 bar, max. 150°C, max. 80 L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaumpistole ST-2720, E=1/2“ IG, A=3/8“ IG, max. 125 bar, max. 150°C, max. 80 L
Schaumpistole ST-2720, E=1/2“ IG, A=3/8“ IG, max. 125 bar, max. 150°C, max. 80 L
Artikel-Nr.:
     580-5079
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     202720530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagepistole
Schaumpistole
suttner schaumpistole
montagepistole

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik. Edelstahl. Anwendung z. B. große Wassermengen in der Lebensmittelindustrie.
Durch PEEK Dichtkegel geeignet für Niederdruck. Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C 

LTF - Low Trigger Force 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen. 

Hergestellt aus lebensmittelrechtlich unbedenklichen Kunststoffen gemäß Richtlinie 1935/2004/EG. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie. 


  • Ausgang: 3/8 Zoll Innengewinde
  • Eingang: 1/2 Zoll Innengewinde
  • Temperatur: max. 150°C
  • Druck: max. 125 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Material Korpus: Kunststoff
  • Durchfluss: max. 80 L/min
  • :
    • Eingang: 1/2 Zoll Innengewinde
    • Ausgang: 3/8 Zoll Innengewinde
    • Temperatur: max. 150°C
    • Druck: max. 125 bar
    • Material Inlet: Edelstahl
    • Material Korpus: Kunststoff
    • Durchfluss: max. 80 L/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 114,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,88*
€ 256,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,28*
€ 203,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,05*
€ 202,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,90*
€ 185,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 145,50*
€ 173,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 135,11*
€ 160,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,80*
€ 136,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.