Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Pistole ST-3500 High-Flow mit Drehgelenk, E=1/2“ IG drehbar, A=1/2“ IG, max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HD-Pistole ST-3500 High-Flow mit Drehgelenk, E=1/2“ IG drehbar, A=1/2“ IG, max.
HD-Pistole ST-3500 High-Flow mit Drehgelenk, E=1/2“ IG drehbar, A=1/2“ IG, max.
Artikel-Nr.:
     580-5121
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     203500550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
suttner hochdruckpistole

Professionelle High-Flow Pistole. Edelstahl. Industrielle Hochdruckreinigungs- und Spülpistole
für den Bereich Kommunaltechnik, Kanalreinigung und Industrie. Ventilkolben aus gehärtetem
Edelstahl. 


  • Eingang : 1/2 Zoll Innengewinde mit Drehgelenk ( Swivel )
  • Ausgang : 1/2 Zoll Innengewinde
  • Material : Edelstahl
  • Temperatur max.: 150° C
  • Druck amx.: 350 bar
  • Durchfluß : 100 l/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 201,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 369,01*
€ 439,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 294,44*
€ 350,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 280,30*
€ 333,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 252,46*
€ 300,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 235,63*
€ 280,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 218,80*
€ 260,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 201,06*
€ 239,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.