Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch Carwash Comfort grün, 4.2 Meter, DN 8, beidseitig 3/8 Zoll AG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch Carwash Comfort grün, 4.2 Meter, DN 8, beidseitig 3/8 Zoll AG
Hochdruckschlauch Carwash Comfort grün, 4.2 Meter, DN 8, beidseitig 3/8 Zoll AG
Artikel-Nr.:
     580-52602
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000908-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch dn8
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch Carwash Comfort Grün DN08 Max 200 Bar

Unser Hochdruckschlauch Carwash Comfort Grün DN08 ist die perfekte Wahl für professionelle Autowaschanlagen, die Wert auf Qualität und Langlebigkeit legen. Mit einer maximalen Druckkapazität von 200 Bar bietet dieser Schlauch außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Entdecken Sie die Vorteile dieses hochwertigen Produkts und wie es Ihren Waschbetrieb optimieren kann.

Hochwertige Materialien für maximale Robustheit

Der Hochdruckschlauch Carwash Comfort Grün DN08 ist aus erstklassigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und hervorragende Beständigkeit gegen Abnutzung gewährleisten. Der grüne Außenschlauch besteht aus einer speziellen Gummimischung, die sowohl flexibel als auch widerstandsfähig ist. Diese Kombination ermöglicht eine hohe Abriebfestigkeit und schützt den Schlauch vor äußeren Einflüssen.

Flexibilität und einfache Handhabung

Mit einem Innendurchmesser von 8 mm (DN08) und einer Länge, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht, bietet dieser Schlauch eine hervorragende Flexibilität und einfache Handhabung. Die glatte Oberfläche des Schlauchs minimiert den Reibungswiderstand, sodass er sich leicht durch die Hände ziehen lässt und sich nicht verdreht. Dies ist besonders wichtig in belebten Waschanlagen, wo Effizienz und Schnelligkeit gefragt sind.

Hohe Druckbeständigkeit für professionelle Anwendungen

Der Hochdruckschlauch Carwash Comfort ist für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Druckanforderungen konzipiert. Mit einer maximalen Druckbeständigkeit von 200 Bar eignet er sich ideal für die Verwendung in Autowaschanlagen, wo starke Wasserdruckleistung erforderlich ist, um hartnäckigen Schmutz und Ablagerungen effektiv zu entfernen. Diese Druckkapazität stellt sicher, dass der Schlauch auch unter extremen Bedingungen seine Form und Funktion behält.

Einfache Montage und Kompatibilität

Die Montage des Hochdruckschlauchs ist unkompliziert und kann schnell durchgeführt werden. Er ist mit den gängigsten Hochdruckreinigern und Anschlüssen kompatibel, was die Integration in bestehende Systeme erleichtert. Die Anschlüsse sind robust und dicht, um Leckagen zu verhindern und eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Umweltfreundlich und nachhaltig

Unser Hochdruckschlauch Carwash Comfort Grün DN08 ist nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltfreundlich. Die Herstellung erfolgt unter strengen Umweltauflagen, und die verwendeten Materialien sind recyclebar. Dies unterstützt nachhaltige Praktiken und reduziert den ökologischen Fußabdruck Ihrer Waschanlage.

Zusammenfassung der wichtigsten Eigenschaften
  • Maximaler Druck: 200 Bar
  • Innendurchmesser: 8 mm (DN08)
  • Hochwertige, abriebfeste Gummimischung
  • Flexibel und einfach zu handhaben
  • Kompatibel mit den meisten Hochdruckreinigern
  • Umweltfreundlich und nachhaltig

Vertrauen Sie auf den Hochdruckschlauch Carwash Comfort Grün DN08 für eine effiziente und nachhaltige Reinigung in Ihrer Autowaschanlage. Bestellen Sie noch heute und profitieren Sie von der herausragenden Qualität und Leistung dieses Produkts.


Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, Carwash Comfort, DN08, 200 Bar, Autowaschanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4,2 Meter (ab € 6,94762* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,78*
€ 55,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,67*
€ 53,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,89*
€ 48,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,18*
€ 34,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.