Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 6, Max 250 Bar
Der Hochdruckschlauch 1SN in Schwarz mit einem Innendurchmesser von DN 6 und einer maximalen Druckkapazität von 250 Bar ist die ideale Wahl für professionelle Hochdruckanwendungen. Entwickelt für höchste Ansprüche, bietet dieser Schlauch die notwendige Robustheit und Zuverlässigkeit, um auch unter extremen Bedingungen optimale Leistung zu erbringen.
Eigenschaften und Vorteile
Der Hochdruckschlauch 1SN überzeugt durch eine Vielzahl von Merkmalen, die ihn für den professionellen Einsatz prädestinieren:
- Hohe Druckfestigkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 250 Bar ist der Schlauch für intensive Hochdruckanwendungen bestens geeignet.
- Robuste Bauweise: Die gewickelte Decke sorgt für zusätzliche Stabilität und Schutz vor Abrieb, was die Lebensdauer des Schlauchs verlängert.
- Flexibilität: Trotz der robusten Konstruktion bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
- Temperaturbeständigkeit: Der Schlauch ist in einem weiten Temperaturbereich einsetzbar und daher vielseitig verwendbar.
- Sicherheitsstandard: Entspricht den relevanten Sicherheits- und Qualitätsnormen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
Anwendungsbereiche
Dieser Hochdruckschlauch ist besonders geeignet für:
- Industrielle Reinigungsanwendungen
- Bau- und Landwirtschaft
- Fahrzeug- und Maschinenwartung
- Professionelle Reinigungsdienste
- Alle Anwendungen, die hohe Druckfestigkeit und Langlebigkeit erfordern
Technische Daten
Die wichtigsten technischen Daten des Hochdruckschlauchs 1SN im Überblick:
- Innendurchmesser: DN 6
- Maximaler Druck: 250 Bar
- Material: Hochwertiges synthetisches Gummi mit gewickelter Decke
- Farbe: Schwarz
- Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
Vorteile im Detail
Die gewickelte Decke des Hochdruckschlauchs bietet zusätzlichen Schutz gegen mechanische Beschädigungen und Abrieb, was besonders in anspruchsvollen Umgebungen von Vorteil ist. Die Flexibilität des Schlauchs erleichtert die Handhabung auch unter schwierigen Bedingungen. Dank der hochwertigen Materialien bleibt die Leistungsfähigkeit des Schlauchs über einen langen Zeitraum hinweg konstant hoch.
Fazit
Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 6 ist die optimale Wahl für Profis, die einen zuverlässigen und langlebigen Hochdruckschlauch benötigen. Mit seiner hohen Druckfestigkeit, robusten Bauweise und flexiblen Handhabung bietet dieser Schlauch die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie die Qualität und Zuverlässigkeit dieses erstklassigen Produkts.
Leistungsstark und langlebig für anspruchsvolle Anwendungen ✅