Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1SN Schwarz, 10 Meter, DN 6, beidseitig 1/4 Zoll IG, max. 250


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 1SN Schwarz, 10 Meter, DN 6, beidseitig 1/4 Zoll IG, max. 250
Hochdruckschlauch 1SN Schwarz, 10 Meter, DN 6, beidseitig 1/4 Zoll IG, max. 250
Hochdruckschlauch 1SN Schwarz, 10 Meter, DN 6, beidseitig 1/4 Zoll IG, max. 250
Artikel-Nr.:
     580-52928
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000915-084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch 10 m nw 6
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 6, Max 250 Bar

Der Hochdruckschlauch 1SN in Schwarz mit einem Innendurchmesser von DN 6 und einer maximalen Druckkapazität von 250 Bar ist die ideale Wahl für professionelle Hochdruckanwendungen. Entwickelt für höchste Ansprüche, bietet dieser Schlauch die notwendige Robustheit und Zuverlässigkeit, um auch unter extremen Bedingungen optimale Leistung zu erbringen.

Eigenschaften und Vorteile

Der Hochdruckschlauch 1SN überzeugt durch eine Vielzahl von Merkmalen, die ihn für den professionellen Einsatz prädestinieren:

  • Hohe Druckfestigkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 250 Bar ist der Schlauch für intensive Hochdruckanwendungen bestens geeignet.
  • Robuste Bauweise: Die gewickelte Decke sorgt für zusätzliche Stabilität und Schutz vor Abrieb, was die Lebensdauer des Schlauchs verlängert.
  • Flexibilität: Trotz der robusten Konstruktion bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
  • Temperaturbeständigkeit: Der Schlauch ist in einem weiten Temperaturbereich einsetzbar und daher vielseitig verwendbar.
  • Sicherheitsstandard: Entspricht den relevanten Sicherheits- und Qualitätsnormen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
Anwendungsbereiche

Dieser Hochdruckschlauch ist besonders geeignet für:

  • Industrielle Reinigungsanwendungen
  • Bau- und Landwirtschaft
  • Fahrzeug- und Maschinenwartung
  • Professionelle Reinigungsdienste
  • Alle Anwendungen, die hohe Druckfestigkeit und Langlebigkeit erfordern
Technische Daten

Die wichtigsten technischen Daten des Hochdruckschlauchs 1SN im Überblick:

  • Innendurchmesser: DN 6
  • Maximaler Druck: 250 Bar
  • Material: Hochwertiges synthetisches Gummi mit gewickelter Decke
  • Farbe: Schwarz
  • Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
Vorteile im Detail

Die gewickelte Decke des Hochdruckschlauchs bietet zusätzlichen Schutz gegen mechanische Beschädigungen und Abrieb, was besonders in anspruchsvollen Umgebungen von Vorteil ist. Die Flexibilität des Schlauchs erleichtert die Handhabung auch unter schwierigen Bedingungen. Dank der hochwertigen Materialien bleibt die Leistungsfähigkeit des Schlauchs über einen langen Zeitraum hinweg konstant hoch.

Fazit

Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 6 ist die optimale Wahl für Profis, die einen zuverlässigen und langlebigen Hochdruckschlauch benötigen. Mit seiner hohen Druckfestigkeit, robusten Bauweise und flexiblen Handhabung bietet dieser Schlauch die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie die Qualität und Zuverlässigkeit dieses erstklassigen Produkts.

Leistungsstark und langlebig für anspruchsvolle Anwendungen ✅


Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch 10m, Hochdruckschlauch, 1SN, DN 6, 250 Bar, gewickelte Decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 4,249* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,59*
€ 100,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,74*
€ 79,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,88*
€ 76,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,66*
€ 69,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 53,23*
€ 63,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 49,43*
€ 58,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.