Hochdruckschlauch 2SC Schwarz DN 10, Max 400 Bar
Der Hochdruckschlauch 2SC in Schwarz mit einem Innendurchmesser von DN 10 und einer maximalen Druckkapazität von 400 Bar ist die optimale Lösung für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen. Dieser Schlauch besticht durch seine extreme Robustheit und Zuverlässigkeit, was ihn ideal für den professionellen Einsatz in verschiedensten industriellen und gewerblichen Bereichen macht.
Eigenschaften und Vorteile
Der Hochdruckschlauch 2SC bietet eine Vielzahl an Vorteilen, die ihn zur perfekten Wahl für professionelle Anwendungen machen:
- Extrem hohe Druckfestigkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 400 Bar ist dieser Schlauch für intensivste Hochdruckanwendungen geeignet.
- Robuste Bauweise: Die gewickelte Decke sorgt für zusätzliche Stabilität und Schutz vor Abrieb, wodurch die Lebensdauer des Schlauchs erheblich verlängert wird.
- Hohe Flexibilität: Trotz seiner robusten Konstruktion bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
- Temperaturbeständigkeit: Der Schlauch ist in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar und daher sehr vielseitig.
- Sicherheitsstandard: Der Schlauch entspricht allen relevanten Sicherheits- und Qualitätsnormen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
Anwendungsbereiche
Dieser Hochdruckschlauch ist besonders geeignet für:
- Industrielle Reinigungsanwendungen
- Bau- und Landwirtschaft
- Fahrzeug- und Maschinenwartung
- Professionelle Reinigungsdienste
- Alle Anwendungen, die hohe Druckfestigkeit und Langlebigkeit erfordern
Technische Daten
Die wichtigsten technischen Daten des Hochdruckschlauchs 2SC im Überblick:
- Innendurchmesser: DN 10
- Maximale Druckkapazität: 400 Bar
- Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
- Material der Innenlage: Synthetischer Gummi, beständig gegen Öl und Chemikalien
- Verstärkung: Zwei Schichten hochfester Stahldrahtgeflechte
- Außenschicht: Abriebfestes und wetterbeständiges Gummi
Qualität und Zertifizierung
Unsere Hochdruckschläuche werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und durchlaufen strenge Prüfverfahren, um sicherzustellen, dass sie den anspruchsvollsten Anforderungen genügen. Dieser Schlauch ist zertifiziert nach DIN EN 857 2SC, was seine hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unterstreicht.
Bestellinformationen
Der Hochdruckschlauch 2SC Schwarz DN 10, Max 400 Bar ist in verschiedenen Längen und Konfigurationen erhältlich, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Für weitere Informationen oder individuelle Angebote kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam. Bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von einem Hochdruckschlauch, der Langlebigkeit, Flexibilität und höchste Leistung vereint.
Hochdruckschlauch 2SC Schwarz DN 10, Max 400 Bar – Ihre Lösung für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen ✅