Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 2SC Schwarz, 12 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 2SC Schwarz, 12 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung,
Hochdruckschlauch 2SC Schwarz, 12 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung,
Artikel-Nr.:
     580-53598
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000927-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch dn8
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 2SC Schwarz DN 8 - Maximaler Druck 400 bar

Unser Hochdruckschlauch 2SC Schwarz DN 8 ist ein leistungsstarkes Produkt, das speziell für anspruchsvolle Hochdruckreinigungsanwendungen entwickelt wurde. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 400 bar und einer robusten Konstruktion ist dieser Schlauch ideal für professionelle Reinigungsaufgaben geeignet.

Herausragende Eigenschaften für optimale Leistung

Der Hochdruckschlauch 2SC Schwarz DN 8 bietet eine Vielzahl von herausragenden Eigenschaften:

  • Durchmesser: DN 8
  • Farbe: Schwarz
  • Decke: Gewickelt
  • Knickschutz: Gelb
  • Maximaler Druck: 400 bar
  • Temperatur: -40°C bis +150°C
Robust und Langlebig

Der Hochdruckschlauch ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügt über eine gewickelte Decke, die für eine hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit sorgt. Der gelbe Knickschutz bietet zusätzlichen Schutz und verhindert Beschädigungen durch übermäßiges Biegen, was die Lebensdauer des Schlauchs erheblich verlängert.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Dieser Hochdruckschlauch ist vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für die Reinigung von Fahrzeugen, Gebäudefassaden, Gehwegen und vielen anderen Oberflächen. Er ist kompatibel mit den meisten Hochdruckreinigungsgeräten und bietet eine konstante Leistung, um selbst die hartnäckigsten Verschmutzungen zu entfernen.

Einfache Handhabung und Installation

Dank seines flexiblen Designs lässt sich der Hochdruckschlauch leicht installieren und handhaben. Die Flexibilität des Schlauchs ermöglicht eine mühelose Anpassung an verschiedene Anforderungen, was eine effiziente und bequeme Nutzung gewährleistet.

Zuverlässige Qualität für professionelle Anwendungen

Unser Hochdruckschlauch 2SC Schwarz DN 8 ist speziell für professionelle Anwendungen konzipiert. Er bietet eine zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit, selbst unter extremen Bedingungen. Vertrauen Sie auf unsere Qualität und steigern Sie die Effizienz Ihrer Reinigungsarbeiten.

Bestellen Sie noch heute!

Profitieren Sie von den herausragenden Eigenschaften unseres Hochdruckschlauchs und optimieren Sie Ihre Reinigungsprozesse. Bestellen Sie den Hochdruckschlauch 2SC Schwarz DN 8 jetzt und überzeugen Sie sich selbst von seiner Qualität und Leistungsfähigkeit. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns jederzeit für weitere Informationen.


Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, 2SC, Schwarz, DN 8, 400 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Meter (ab € 5,76167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,99*
€ 158,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,92*
€ 126,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,97*
€ 122,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,86*
€ 112,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 88,53*
€ 105,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 82,21*
€ 97,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,14*
€ 82,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.