Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 - Maximaler Druck 315 bar
Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 ist ein hochwertiger und leistungsstarker Schlauch, der speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Hochdruckreinigungssystemen entwickelt wurde. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 315 bar und einer robusten Konstruktion ist dieser Schlauch ideal für professionelle Reinigungsaufgaben in verschiedensten Bereichen.
Herausragende Eigenschaften für optimale Leistung
Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 bietet eine Vielzahl von herausragenden Eigenschaften:
- Durchmesser: DN 8
- Farbe: Schwarz
- Anschlüsse: M22 Handverschraubung und Stecknippel
- Decke: Gewickelt
- Knickschutz: Gelb
- Maximaler Druck: 315 bar
- Temperatur: -40°C bis +150°C
Robust und Langlebig
Dieser Hochdruckschlauch ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügt über eine gewickelte Decke, die für hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit sorgt. Der gelbe Knickschutz bietet zusätzlichen Schutz und verhindert Beschädigungen durch übermäßiges Biegen, was die Lebensdauer des Schlauchs erheblich verlängert.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für die Reinigung von Fahrzeugen, Gebäudefassaden, Gehwegen und vielen anderen Oberflächen. Er ist kompatibel mit den meisten Hochdruckreinigungsgeräten und bietet eine konstante Leistung, um selbst die hartnäckigsten Verschmutzungen zu entfernen.
Einfache Handhabung und Installation
Dank der M22 Handverschraubung und des Stecknippels lässt sich der Hochdruckschlauch leicht installieren und handhaben. Diese Anschlüsse ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung, was eine effiziente und bequeme Nutzung gewährleistet.
Zuverlässige Qualität für professionelle Anwendungen
Unser Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 ist speziell für professionelle Anwendungen konzipiert. Er bietet eine zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit, selbst unter extremen Bedingungen. Vertrauen Sie auf unsere Qualität und steigern Sie die Effizienz Ihrer Reinigungsarbeiten.
Bestellen Sie noch heute!
Profitieren Sie von den herausragenden Eigenschaften unseres Hochdruckschlauchs und optimieren Sie Ihre Reinigungsprozesse. Bestellen Sie den Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 jetzt und überzeugen Sie sich selbst von seiner Qualität und Leistungsfähigkeit. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns jederzeit für weitere Informationen.