Hochdruckschlauch 2SN Schwarz DN 8 - Maximale Belastung 400 bar, glatte Decke
Der Hochdruckschlauch 2SN Schwarz DN 8 ist ein hochwertiges Produkt für den professionellen Einsatz in Hochdruckreinigungssystemen. Mit seiner glatten Decke und einer maximalen Belastung von 400 bar erfüllt er die Anforderungen selbst anspruchsvollster Reinigungsaufgaben.
Eigenschaften im Überblick:
- Durchmesser: DN 8
- Farbe: Schwarz
- Maximaler Druck: 400 bar
- Decke: Glatte Decke
- Temperatur: -40°C bis +150°C
Hervorragende Qualität und Leistung
Dieser Hochdruckschlauch besticht durch seine hervorragende Qualität und Leistungsfähigkeit. Er ist robust konstruiert und bietet eine zuverlässige Leistung auch unter extremen Bedingungen. Die glatte Decke ermöglicht ein reibungsloses Handling und minimiert Verschleißerscheinungen.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Der Hochdruckschlauch 2SN Schwarz DN 8 eignet sich ideal für eine breite Palette von Reinigungsaufgaben, darunter die Reinigung von Fahrzeugen, Gebäudefassaden, Gehwegen und vielem mehr. Er ist mit den meisten Hochdruckreinigungssystemen kompatibel und gewährleistet eine effiziente und gründliche Reinigung.
Bestellen Sie jetzt!
Profitieren Sie von der erstklassigen Qualität und Leistung des Hochdruckschlauchs 2SN Schwarz DN 8. Bestellen Sie jetzt und optimieren Sie Ihre Reinigungsprozesse. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.