Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 10 - Maximale Belastung 210 bar, glatte Decke
Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 10 ist ein hochwertiges Produkt, das speziell für den Einsatz in Hochdruckreinigungssystemen entwickelt wurde. Mit seiner glatten Decke und einer maximalen Belastung von 210 bar ist dieser Schlauch ideal für verschiedene Reinigungsaufgaben geeignet.
Eigenschaften im Überblick:
- Durchmesser: DN 10
- Farbe: Schwarz
- Maximaler Druck: 210 bar
- Decke: Glatte Decke
- Temperatur: -40°C bis +150°C
Hervorragende Qualität und Leistung
Dieser Hochdruckschlauch zeichnet sich durch seine hervorragende Qualität und Leistung aus. Er ist robust gebaut und bietet eine zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Die glatte Decke erleichtert das Handling und minimiert die Abnutzung.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 10 eignet sich ideal für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben, darunter die Reinigung von Fahrzeugen, Gehwegen, Gebäudefassaden und vielem mehr. Er ist kompatibel mit den meisten Hochdruckreinigungssystemen und gewährleistet eine effiziente und gründliche Reinigung.
Jetzt bestellen!
Profitieren Sie von der erstklassigen Qualität und Leistungsfähigkeit des Hochdruckschlauchs 1SN Schwarz DN 10. Bestellen Sie jetzt und optimieren Sie Ihre Reinigungsprozesse. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.