Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 2SN Schwarz, 35 Meter, DN 10, M22 Handverschraubung : M22 Hand


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     580-54812
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000946-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 2SN Schwarz DN 10 - Maximale Belastung 400 bar, glatte Decke, gelber Knickschutz

Der Hochdruckschlauch 2SN Schwarz DN 10 ist ein erstklassiges Produkt, das speziell für den professionellen Einsatz in Hochdruckreinigungssystemen entwickelt wurde. Mit seiner robusten Konstruktion und hochwertigen Materialien bietet dieser Schlauch eine zuverlässige und effiziente Lösung für verschiedenste Reinigungsanwendungen.

Produkteigenschaften:
  • Durchmesser: DN 10
  • Farbe: Schwarz
  • Maximale Belastung: 400 bar
  • Decke: Glatte Decke
  • Knickschutz: Gelber Knickschutz
  • Temperatur: -40°C bis +150°C
Robust und langlebig

Dieser Hochdruckschlauch zeichnet sich durch seine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit aus. Die glatte Decke sorgt für eine einfache Reinigung und minimiert den Verschleiß. Der gelbe Knickschutz bietet zusätzlichen Schutz und verhindert ein Abknicken des Schlauchs während des Einsatzes, was die Lebensdauer weiter verlängert.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Der Hochdruckschlauch 2SN Schwarz DN 10 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für die Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen, Gehwegen, Fassaden und vielen anderen Oberflächen. Dank seiner Kompatibilität mit den meisten Hochdruckreinigungssystemen ist er ein unverzichtbares Werkzeug für Profis und anspruchsvolle Anwender.

Einfache Handhabung

Die Kombination aus glatter Decke und gelbem Knickschutz macht die Handhabung des Hochdruckschlauchs besonders einfach und sicher. Er lässt sich leicht aufrollen und verstauen, was den Arbeitskomfort erhöht und die Effizienz bei Reinigungsarbeiten steigert.

Höchste Qualität für professionelle Ansprüche

Der Hochdruckschlauch 2SN Schwarz DN 10 erfüllt höchste Qualitätsstandards und ist speziell für professionelle Ansprüche konzipiert. Er gewährleistet eine konstante Leistungsfähigkeit auch unter extremen Bedingungen und trägt so zu einem reibungslosen Arbeitsablauf bei.

Bestellen Sie jetzt!

Profitieren Sie von der hochwertigen Qualität und Zuverlässigkeit des Hochdruckschlauchs 2SN Schwarz DN 10. Bestellen Sie noch heute und optimieren Sie Ihre Reinigungsprozesse. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.


Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, 2SN, Schwarz, DN 10, 400 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 35 Meter (ab € 8,18829* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 523,55*
€ 623,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 418,07*
€ 497,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 387,90*
€ 461,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 353,03*
€ 420,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 329,50*
€ 392,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 305,96*
€ 364,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 286,59*
€ 341,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.