Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 - Maximale Belastung 250 bar, glatte Decke, gelber Knickschutz
Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 ist ein hochwertiges und zuverlässiges Produkt, das speziell für den professionellen Einsatz in Hochdruckreinigungssystemen konzipiert wurde. Mit seiner robusten Konstruktion und den verwendeten Materialien gewährleistet dieser Schlauch eine lange Lebensdauer und höchste Effizienz bei der Reinigung.
Produkteigenschaften:
- Durchmesser: DN 8
- Farbe: Schwarz
- Maximale Belastung: 250 bar
- Decke: Glatte Decke
- Knickschutz: Gelber Knickschutz
- Temperatur: -40°C bis +150°C
Robust und langlebig
Der Hochdruckschlauch zeichnet sich durch seine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit aus. Die glatte Decke ermöglicht eine einfache Reinigung und minimiert den Verschleiß. Der gelbe Knickschutz bietet zusätzlichen Schutz und verhindert ein Abknicken des Schlauchs während des Einsatzes, was die Lebensdauer weiter verlängert.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für die Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen, Gehwegen, Fassaden und vielen anderen Oberflächen. Dank seiner Kompatibilität mit den meisten Hochdruckreinigungssystemen ist er ein unverzichtbares Werkzeug für Profis und anspruchsvolle Anwender.
Einfache Handhabung
Die Kombination aus glatter Decke und gelbem Knickschutz macht die Handhabung des Hochdruckschlauchs besonders einfach und sicher. Er lässt sich leicht aufrollen und verstauen, was den Arbeitskomfort erhöht und die Effizienz bei Reinigungsarbeiten steigert.
Höchste Qualität für professionelle Ansprüche
Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 erfüllt höchste Qualitätsstandards und ist speziell für professionelle Ansprüche konzipiert. Er gewährleistet eine konstante Leistungsfähigkeit auch unter extremen Bedingungen und trägt so zu einem reibungslosen Arbeitsablauf bei.
Bestellen Sie jetzt!
Profitieren Sie von der hochwertigen Qualität und Zuverlässigkeit des Hochdruckschlauchs 1SN Schwarz DN 8. Bestellen Sie noch heute und optimieren Sie Ihre Reinigungsprozesse. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.