Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 6 - Max. 250 bar, Gewickelte Decke
Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 6 ist ein hochwertiges Produkt, das speziell für anspruchsvolle Reinigungsanwendungen entwickelt wurde. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 250 bar und einer gewickelten Decke bietet dieser Schlauch sowohl Robustheit als auch Flexibilität.
Produkteigenschaften
- Durchmesser: DN 6
- Farbe: Blau
- Maximale Belastung: 250 bar
- Decke: Gewickelte Decke
- Temperatur: -40°C bis +150°C
Robuste Bauweise für höchste Ansprüche
Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 6 besteht aus widerstandsfähigen Materialien, die selbst den härtesten Bedingungen standhalten. Die gewickelte Decke sorgt für zusätzlichen Schutz gegen Abrieb und Beschädigungen, was die Lebensdauer des Schlauchs erheblich verlängert.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Dank seiner hohen Belastbarkeit und der robusten Bauweise eignet sich dieser Hochdruckschlauch für eine Vielzahl von Anwendungen. Ob in der industriellen Reinigung, in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe – dieser Schlauch bietet stets optimale Leistung und Zuverlässigkeit.
Hohe Flexibilität und einfache Handhabung
Die gewickelte Decke des Hochdruckschlauchs sorgt nicht nur für zusätzliche Robustheit, sondern auch für eine hohe Flexibilität. Dies erleichtert die Handhabung und ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Arbeitsumgebungen. Der Schlauch bleibt auch unter Druck flexibel und knickfrei, was die Arbeitssicherheit erhöht.
Optimale Leistung bei maximalem Druck
Mit einer maximalen Belastung von 250 bar bietet der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 6 eine hervorragende Leistung auch unter extremen Bedingungen. Er ist die ideale Wahl für professionelle Anwender, die auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit angewiesen sind.
Jetzt bestellen und von hoher Qualität profitieren
Bestellen Sie noch heute den Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 6 und profitieren Sie von seiner hohen Qualität und Langlebigkeit. Dieser Schlauch ist die perfekte Lösung für alle, die eine leistungsstarke und zuverlässige Ausrüstung benötigen.
Kontakt und Beratung
Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich von unseren Experten beraten.