Hochdruckschlauch 2SC Blau DN 10 - Max. 400 bar, Gewickelte Decke
Der Hochdruckschlauch 2SC Blau DN 10 wurde speziell für professionelle Hochdruckreinigungsaufgaben entwickelt. Mit einer maximalen Belastung von 400 bar und einer gewickelten Decke ist er ideal für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben geeignet.
Produkteigenschaften
- Durchmesser: DN 10
- Farbe: Blau
- Maximale Belastung: 400 bar
- Decke: Gewickelte Decke
- Temperatur: -40°C bis +150°C
Geeignet für professionelle Anwendungen
Dieser Hochdruckschlauch ist perfekt für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Industrie, Fahrzeugreinigung und Landwirtschaft geeignet. Er ermöglicht eine effiziente und gründliche Reinigung auch von hartnäckigem Schmutz.
Robust und langlebig
Mit seiner robusten Konstruktion und hochwertigen Materialien ist dieser Schlauch auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die gewickelte Decke bietet zusätzlichen Schutz vor äußeren Einflüssen und Abrieb.
Jetzt bestellen
Bestellen Sie den Hochdruckschlauch 2SC Blau DN 10 noch heute und erleichtern Sie sich Ihre Reinigungsaufgaben. Mit seiner hochwertigen Qualität und Leistung werden Sie effizienter arbeiten!
Technische Daten im Überblick
- Durchmesser: DN 10
- Farbe: Blau
- Maximale Belastung: 400 bar
- Decke: Gewickelte Decke
Kontaktieren Sie uns
Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns noch heute!