Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1SN Blau, 10 Meter, DN 6, beidseitig M21 Handverschraubung, ma


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     580-55461
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000966-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 6 - Maximale Effizienz und Sicherheit für professionelle Reinigungsaufgaben

Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 6 ist ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Reinigungsaufgaben. Mit einer maximalen Druckkapazität von 250 bar und beidseitig gewickelten Anschlüssen aus VA (Edelstahl), bietet dieser Schlauch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

Hauptmerkmale

Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 6 zeichnet sich durch folgende wesentliche Eigenschaften aus:

  • Maximaler Betriebsdruck: 250 bar
  • Innendurchmesser: DN 6
  • Material der Decke: Gewickelte Decke für erhöhte Strapazierfähigkeit
  • Farbe: Blau für einfache Identifikation
  • Anschlüsse: Beidseitig mit VA (Edelstahl) Anschlüssen für optimale Korrosionsbeständigkeit
  • Flexibilität: Hervorragende Biegefestigkeit und einfache Handhabung
  • Temperaturbereich: Optimal für verschiedene Temperaturbedingungen
Anwendungen

Dieser Hochdruckschlauch ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

  • Professionelle Hochdruckreinigung
  • Industrielle Reinigungsprozesse
  • Reinigung von landwirtschaftlichen Maschinen
  • Reinigung in der Bauindustrie
Vorteile

Die Verwendung des Hochdruckschlauchs 1SN Blau DN 6 bietet zahlreiche Vorteile:

  • Hohe Belastbarkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 250 bar bewältigt dieser Schlauch auch anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.
  • Lange Lebensdauer: Die gewickelte Decke schützt den Schlauch vor Abnutzung und sorgt für eine lange Nutzungsdauer.
  • Flexibilität: Trotz seiner Robustheit bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
  • Sichere Anwendung: Die blaue Farbe ermöglicht eine schnelle und einfache Identifikation, was die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht.
  • Korrosionsbeständige Anschlüsse: Die beidseitigen VA (Edelstahl) Anschlüsse bieten hervorragenden Schutz gegen Korrosion und erhöhen die Lebensdauer des Schlauchs.
  • Vielseitigkeit: Dank seiner Spezifikationen eignet sich der Schlauch für eine breite Palette von Anwendungen.
Technische Spezifikationen

Die technischen Spezifikationen des Hochdruckschlauchs 1SN Blau DN 6 im Überblick:

  • Maximaler Betriebsdruck: 250 bar
  • Innendurchmesser: 6 mm (DN 6)
  • Deckenmaterial: Gewickelte Decke
  • Farbe: Blau
  • Anschlüsse: Beidseitig mit VA (Edelstahl) Anschlüssen
  • Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
  • Länge: In verschiedenen Längen erhältlich
Fazit

Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 6 ist die optimale Wahl für professionelle Anwender, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit benötigen. Mit seiner robusten Konstruktion und der Fähigkeit, bis zu 250 bar Druck zu widerstehen, stellt dieser Schlauch sicher, dass Ihre Reinigungsaufgaben effizient und effektiv durchgeführt werden können. Investieren Sie in Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 6.


Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, 1SN, DN 6, 250 bar, professionelle Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 6,987* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,60*
€ 158,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,49*
€ 126,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,51*
€ 123,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,32*
€ 113,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 88,96*
€ 105,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 82,61*
€ 98,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.